€ 29,34/ stukexcl. btw
€ 35,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L050 |
Serie | Classical TB |
Type | L050 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 12.7 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 8F |
Gewicht | 1.5 kg |
€ 15,32/ stukexcl. btw
€ 18,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026