€ 164,41/ stukexcl. btw
€ 198,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 161.7 mm |
Totale breedte | 55 mm |
Uitvoering | 11AF |
Gewicht | 5.6 kg |
€ 73,06/ stukexcl. btw
€ 88,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026