€ 99,57/ stukexcl. btw
€ 120,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 161.7 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Uitvoering | 11AF |
€ 53,80/ stukexcl. btw
€ 65,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026