Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 40H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615940
  • Fabrikant:4014486220018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,94/ stukexcl. btw

€ 106,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
161.7 mm
Totale breedte
45 mm
Uitvoering
10AF
Alternatieven

€ 45,74/ stukexcl. btw

€ 55,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026