€ 71,96/ stukexcl. btw
€ 87,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 40 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 161.7 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 5WF |
Gewicht | 4 kg |
€ 37,73/ stukexcl. btw
€ 45,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026