Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 40H100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615912
  • Fabrikant:4014486220001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,75/ stukexcl. btw

€ 80,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
40
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
161.7 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6AF
Alternatieven

€ 37,23/ stukexcl. btw

€ 45,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026