€ 36,78/ stukexcl. btw
€ 44,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 109.15 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 6CWF |
€ 18,80/ stukexcl. btw
€ 22,75incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026