€ 30,68/ stukexcl. btw
€ 37,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L100 |
Serie | Classical TB |
Type | L100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 109.15 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 1.4 kg |
€ 15,86/ stukexcl. btw
€ 19,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026