Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 36L075 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23616287
  • Fabrikant:4014486222500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,82/ stukexcl. btw

€ 36,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
109.15 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026