Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 36L050 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23616239
  • Fabrikant:4014486221893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,65/ stukexcl. btw

€ 32,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
36
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
109.15 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6WF
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026