Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 36H300 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835151
  • Fabrikant:4014486220889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,48/ stukexcl. btw

€ 116,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
145.53 mm
Totale breedte
84 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
4F
Gewicht
4.5 kg
Alternatieven

€ 52,60/ stukexcl. btw

€ 63,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026