€ 72,13/ stukexcl. btw
€ 87,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 145.53 mm |
Totale breedte | 58 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 5WF |
Gewicht | 3 kg |
€ 38,51/ stukexcl. btw
€ 46,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026