Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 36H100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615911
  • Fabrikant:4014486219951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,60/ stukexcl. btw

€ 67,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
36
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
145.53 mm
Totale breedte
40 mm
Uitvoering
6WF
Alternatieven

€ 29,82/ stukexcl. btw

€ 36,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026