Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 32XL037 voorgeboord ALU

  • ERIKS:23620360
  • Fabrikant:4014486228021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,97/ stukexcl. btw

€ 12,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Aluminium
Aantal tanden
32
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
51.74 mm
Totale breedte
25.4 mm
Uitvoering
6
Gewicht
0.11 kg
Alternatieven

€ 5,41/ stukexcl. btw

€ 6,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026