€ 28,71/ stukexcl. btw
€ 34,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Serie | Classical PB |
Type | L100 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 97.02 mm |
Totale breedte | 38 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 14,87/ stukexcl. btw
€ 17,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026