Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 32L100 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23616320
  • Fabrikant:4014486222487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,23/ stukexcl. btw

€ 30,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 12,84/ stukexcl. btw

€ 15,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026