Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 32L075 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23616286
  • Fabrikant:4014486222470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,67/ stukexcl. btw

€ 26,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
97.02 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
3F
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 11,13/ stukexcl. btw

€ 13,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026