€ 84,86/ stukexcl. btw
€ 102,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 129.36 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 3.3 kg |