Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 32H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615969
  • Fabrikant:4014486219920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,94/ stukexcl. btw

€ 85,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
129.36 mm
Totale breedte
47 mm
Uitvoering
6CWF
Alternatieven

€ 36,14/ stukexcl. btw

€ 43,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026