Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 32H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615938
  • Fabrikant:4014486219913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,43/ stukexcl. btw

€ 73,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
129.36 mm
Totale breedte
45 mm
Uitvoering
6CWF