Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 32H150 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835126
  • Fabrikant:4014486220827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,20/ stukexcl. btw

€ 63,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
32
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
129.36 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5WF
Gewicht
2.3 kg