Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30XL037 voorgeboord ST

  • ERIKS:23620359
  • Fabrikant:4014486228007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,59/ stukexcl. btw

€ 9,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
48.51 mm
Totale breedte
22.2 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.19 kg
Alternatieven

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026