Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30L100 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616306
  • Fabrikant:4014486221848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,82/ stukexcl. btw

€ 30,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L100
Serie
Classical PB
Type
L100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
90.96 mm
Totale breedte
38 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 13,55/ stukexcl. btw

€ 16,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026