Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30L100 Taper Bush 1210 GG

  • ERIKS:23835228
  • Fabrikant:4014486222456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,49/ stukexcl. btw

€ 28,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
32 mm
Steekcirkeldiameter
90.96 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1210
Uitvoering
5F
Gewicht
0.9 kg
Alternatieven

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026