Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30L050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616237
  • Fabrikant:4014486221824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,93/ stukexcl. btw

€ 24,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
30
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
90.96 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
1.1 kg
Alternatieven

€ 10,64/ stukexcl. btw

€ 12,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026