Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30H300 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615996
  • Fabrikant:4014486219883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,52/ stukexcl. btw

€ 121,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H300
Serie
Classical PB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
121.28 mm
Totale breedte
57 mm
Uitvoering
6CWF
Gewicht
4.2 kg
Alternatieven

€ 44,54/ stukexcl. btw

€ 53,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026