€ 81,22/ stukexcl. btw
€ 98,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 4F |
Gewicht | 2.9 kg |
€ 37,28/ stukexcl. btw
€ 45,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026