Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30H200 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835139
  • Fabrikant:4014486220797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,93/ stukexcl. btw

€ 61,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
121.28 mm
Totale breedte
58 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
2.3 kg
Alternatieven

€ 27,25/ stukexcl. btw

€ 32,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026