Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615937
  • Fabrikant:4014486219869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,15/ stukexcl. btw

€ 69,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
121.28 mm
Totale breedte
35 mm
Uitvoering
6CWF
Alternatieven

€ 26,94/ stukexcl. btw

€ 32,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026