Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30H150 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835125
  • Fabrikant:4014486220780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,47/ stukexcl. btw

€ 51,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
121.28 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
2 kg
Alternatieven

€ 25,13/ stukexcl. btw

€ 30,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026