Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 30H100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615909
  • Fabrikant:4014486219852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,31/ stukexcl. btw

€ 47,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
121.28 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6CWF
Alternatieven

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026