€ 37,09/ stukexcl. btw
€ 44,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H075 |
Serie | Classical PB |
Type | H075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 121.28 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 19,63/ stukexcl. btw
€ 23,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026