Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 28L075 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616267
  • Fabrikant:4014486221800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,80/ stukexcl. btw

€ 25,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L075
Serie
Classical PB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
28
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
84.89 mm
Totale breedte
32 mm
Uitvoering
6F
Alternatieven

€ 10,82/ stukexcl. btw

€ 13,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026