€ 49,74/ stukexcl. btw
€ 60,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Serie | Classical PB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 113.19 mm |
Totale breedte | 42 mm |
Uitvoering | 6CWF |
€ 27,82/ stukexcl. btw
€ 33,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026