€ 53,54/ stukexcl. btw
€ 64,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Serie | Classical PB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 113.19 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Uitvoering | 6CWF |
€ 23,48/ stukexcl. btw
€ 28,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026