€ 19,85/ stukexcl. btw
€ 24,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L100 |
Serie | Classical TB |
Type | L100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 81.86 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 0.8 kg |
€ 9,78/ stukexcl. btw
€ 11,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026