Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 27L050 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23835203
  • Fabrikant:4014486222371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,06/ stukexcl. btw

€ 19,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L050
Serie
Classical TB
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
27
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
81.86 mm
Totale breedte
22 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
8F
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf 27L050 Taper Bush 1108 ST

  • Eriks:14436130
  • Manufacturer:023C0027

€ 7,78/ stukexcl. btw

€ 9,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026