€ 44,21/ stukexcl. btw
€ 53,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Serie | Classical TB |
Type | H200 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 27 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 50.8 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 109.15 mm |
Totale breedte | 58 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 5F |
Gewicht | 1.9 kg |
€ 22,15/ stukexcl. btw
€ 26,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026