Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 26XL037 voorgeboord ST

  • ERIKS:23620357
  • Fabrikant:4014486227949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,80/ stukexcl. btw

€ 8,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
42.04 mm
Totale breedte
22.2 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.14 kg
Alternatieven

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026