Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 26L075 Taper Bush 1108 GG

  • ERIKS:23835215
  • Fabrikant:4014486222357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
26
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Steekcirkeldiameter
78.83 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1108
Uitvoering
3F
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026