Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 26L050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616235
  • Fabrikant:4014486221756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,29/ stukexcl. btw

€ 19,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
78.83 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.82 kg
Alternatieven

€ 8,79/ stukexcl. btw

€ 10,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026