€ 78,85/ stukexcl. btw
€ 95,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Serie | Classical PB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 105.11 mm |
Totale breedte | 57 mm |
Uitvoering | 6CWF |
Gewicht | 3.3 kg |
€ 35,05/ stukexcl. btw
€ 42,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026