Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 26H200 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615966
  • Fabrikant:4014486219777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,55/ stukexcl. btw

€ 55,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H200
Serie
Classical PB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
26
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
105.11 mm
Totale breedte
42 mm
Uitvoering
6CWF
Alternatieven

€ 25,30/ stukexcl. btw

€ 30,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026