Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 26H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615935
  • Fabrikant:4014486219760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,32/ stukexcl. btw

€ 58,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
26
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
105.11 mm
Totale breedte
35 mm
Uitvoering
6CWF
Alternatieven

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026