€ 31,79/ stukexcl. btw
€ 38,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Serie | Classical PB |
Type | H100 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 25.4 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 105.11 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Uitvoering | 6CWF |
€ 17,21/ stukexcl. btw
€ 20,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026