€ 29,34/ stukexcl. btw
€ 35,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | H075 |
Serie | Classical PB |
Type | H075 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 105.11 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 6F |
€ 15,76/ stukexcl. btw
€ 19,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026