€ 16,06/ stukexcl. btw
€ 19,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | L075 |
Serie | Classical TB |
Type | L075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 75.8 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 0.6 kg |
€ 7,85/ stukexcl. btw
€ 9,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026