Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 25H100 Taper Bush 1610 GG

  • ERIKS:23835109
  • Fabrikant:4014486220612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,17/ stukexcl. btw

€ 31,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H100
Serie
Classical TB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
101.06 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
5F
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 12,72/ stukexcl. btw

€ 15,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026