Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24XL037 voorgeboord ST

  • ERIKS:23620356
  • Fabrikant:4014486227918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,41/ stukexcl. btw

€ 7,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
XL037
Serie
Classical PB
Type
XL037
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Riembreedte
9.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
38.81 mm
Totale breedte
22.2 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.12 kg
Alternatieven

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026