Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 24L050 voorgeboord ST

  • ERIKS:23616234
  • Fabrikant:4014486221718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L050
Serie
Classical PB
Type
L050
Materiaal
Staal
Aantal tanden
24
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
72.77 mm
Totale breedte
26 mm
Uitvoering
6F
Gewicht
0.68 kg
Alternatieven

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026